Beli harga bor magnet hitachi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NRT-PRO Mesin Bor Magnet
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Mesin Bor Magnet
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Taper Number: MT#3
    • Revolution Per Minute (rpm): 270
  2. RYU Mesin Bor Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.199.900

  3. WISON Mesin Bor Magnet
    Mulai

    Rp15.999.900

  4. TRUSCO Magnetic Holder
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO Magnetic Holder
    Deskripsi:
    Do not screw in to deep. Too deep threadening may make magnet fall out.
    atribut:
    • Adsorption Ability (N): 139
    • Magnet Dimension (mm): 15
    • Magnet Height (mm): 5
    • Height (mm): 10
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet, Cap: Steel, Surface Treatment: Nickel Plated (Case)
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Mounting Screw: 4.5 Depth M5 x 0.8
    • Outside Diameter (mm): 20
    • Purpose of Use: For embedding in jig and tool and various adsorption purposes.
  5. TRUSCO Magnet Neodymium
    Mulai

    Rp79.900

    TRUSCO Magnet Neodymium
    atribut:
    • Adhesion (N): 25.48
    • Outside Diameter (mm): 10
    • Thickness (mm): 5
    • Material: Magnet: Neodymium Magnet
  6. Wipro Bor Magnet
    Mulai

    Rp4.999.900

    Wipro Bor Magnet
    atribut:
    • Horizontal Displacement (mm): 20
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Rated Voltage (V): 220
    • Revolving Angle (°): 90
  7. KRISBOW Mesin Bor Listrik Magnet
    Mulai

    Rp15.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik Magnet
    Deskripsi:
    MAGNETIC CORE DRILL Krisbow adalah bor untuk pengambilan sampel beton pada suatu bangunan.
  8. TRUSCO Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle, Round)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle, Round)
    atribut:
    • Purpose of Use: For fixing rulers etc. For embedding in jig and tool and positioning.
    • Type: Round
  9. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  10. TRUSCO Magnet Ferit dengan Round Hole
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp25.900

    TRUSCO Magnet Ferit dengan Round Hole
    Deskripsi:
    Trusco memiliki range produk Ferrite Magnet yang lengkap dengan ukuran ketebalan 2 - 4 mm, digunakan untuk perakitan speaker, headphone dan motor
    atribut:
    • Purpose of Use: As a speaker, a headphone or motor parts.
  11. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Wipro Siku Magnet Las
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    Wipro Siku Magnet Las
    atribut:
    • Color: Red
    • Angle (°): 45; 90; 135
  13. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  14. BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Mulai

    Rp27.900

    BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)
    Deskripsi:
    Mata Bor batu Marmer
    atribut:
    • Applications: for glass, tiles
  15. DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    DMX Drill Machine (Mesin Bor)
    Deskripsi:
    Mesin bor inti
    atribut:
    • Product ID: DMX1201
    • Power: 3500 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Max.Drilling Diameter: 200 mm
    • Free Speed: 700 r.p.m
Daftar Harga harga bor magnet hitachi Terbaru April 2026
NRT-PRO Mesin Bor MagnetRp3.499.900
RYU Mesin Bor MagnetRp4.199.900
WISON Mesin Bor MagnetRp15.999.900
Dongcheng Corded Magnetic Drill (Mesin Bor Magnet)Rp3.099.900
TRUSCO Magnetic HolderRp209.900
TRUSCO Magnet NeodymiumRp79.900
Wipro Bor MagnetRp4.999.900
KRISBOW Mesin Bor Listrik MagnetRp15.999.900
TRUSCO Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle, Round)Rp309.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)